Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M3

Št. art.: GG5255 M3
Nastavi ceno 10 kos (6,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
4-kotno držalo □ 2,7 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Serija CleverTap
Število rezil Z 3
Globine navoja 7,5 mm
Vsebina 10
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5255 M3
EAN/GTIN 4067263086093

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 135255.
HOLEX Clever Tap:
Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico