• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146750 M3-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
Barvni prstan brez
za metrični navoj M3 − M12
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 146750 M3-12
EAN/GTIN 4045197085153
Številka proizvajalca 146750 M3-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 134851 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov