HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni ⌀ držala 6 mm C1020

Št. art.: GG5075 C1020
Nastavi ceno 10 kos (16,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica ozobja Z7
Vrsta ozobja križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja srednja
Rezalni material Karbidna trdina
Oblika C1020
Opis oblike Okrogli valj
⌀ glave 9,5 mm
Dolžina glave L1 19 mm
Celotna dolžina 63 mm
Vsebina 10
⌀ držala 6 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5075 C1020
EAN/GTIN 4045197730701

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji iz karbidne trdine z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je ⌀ glave rezkarja večji od ⌀ držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.
Držalo ⌀ 6 mm.
kot 540750.
Okrogli valj (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Vsebina:

10 roto rezkarjev v vezu.

Opomba:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico