Freză de şlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucişată ⌀ cozii 6 mm C1020

Cod articol: GG5075 C1020
Setați prețul 10 buc. (16,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbura
Forma C1020
Descrierea formei Cilindric (WRC)
⌀ cap 9,5 mm
Lungime cap L1 19 mm
Lungimea totală 63 mm
Conţinut 10
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5075 C1020
EAN / GTIN 4045197730701

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Freze de şlefuire din carbură cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare. Coada este realizată din oţel, dacă ⌀ este mai mare decât ⌀ cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât şi pentru roboţi industriali.
⌀ cozii 6 mm.
Similar 540750.
Forma Cilindru (WRC).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Conţinut:

10 Freze de şlefuire / Recipiente.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături