• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet VHM-rezkarjev z več lomilci odrezkov TPC, 5 kosov

Št. art.: GG3095 8
Nastavi ceno 5 kosi (46,06 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Strategija odrezovanja TPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 5
Premer rezila Dc 8 mm
Dolžina rezila Lc 24 mm
Skupna dolžina L 68 mm
Premer držala DS 8 mm
Kot spirale 40 stopinj
Tolerančni razred f8
Globina reza maks. L2 8 mm; 24 mm
Širina posnetja roba 0,16 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 30 mm
Notranje hlajenje ne
Število delov 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Tolerančni razred vpenjala h6
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 7,8 mm
Tip rezalnika ISO N
Uravnoteženje G 2,5 mit HB
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 30,68 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan zelena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina garnitura
Korekcijski faktor fz 2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3095 8
EAN/GTIN 4062406333935
Številka proizvajalca GG3095 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.
Kot art. 203095.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov