Komplet VHM-rezkarjev z več lomilci odrezkov TPC, 5 kosov

Št. art.: GG3095 12
Nastavi ceno 5 kos (60,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 12 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 12 mm
Dolžina držala 48 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlN
Premer rezila 12 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Dolžina rezila 36 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Število efektivnih rezil, po obodu 5
Smer sukanja desni
Kot spirale 40 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,24 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 30,68 stopinj
Število lomilcev odrezkov 5
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 45 mm
Skupna dolžina 93 mm
Funkcionalna dolžina 45 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kotno rezkanje; navpično rezkanje (potopno rezkanje); rezkanje utorov
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja TPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza maks. 12 mm; 36 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3095 12
EAN/GTIN 4062406333959
Številka proizvajalca GG3095 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.
Kot art. 203095.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.