VHM-frees met meer spaandelers TPC 8 mm

Artikelnummer: GG3095 8
Prijs instellen 5 Stuk (34,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,07×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 24 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,8 mm
Totale lengte L 68 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,16 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC 0,042 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG3095 8
EAN/GTIN 4062406333935

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.
Als nr. 203095.

Tip:

hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
ae max = 0,07×D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen