VHM-groborezni rezkar HOLEX Pro UNI HPC 16 mm

Št. art.: GG3068 16
Nastavi ceno 5 kos (72,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Uni
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 36 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 15,5 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG3068 16
EAN/GTIN 4062406625719

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Inovativna geometrija in visokozmogljiva prevleka za odlične rezultate izdelave in življenjsko dobo v različnih materialih. Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Kot art. 203068.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico