{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Pro Uni | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 8 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Dolžina držala | 38 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Premer rezila | 8 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Premer telesa | 7,7 mm | |
| Dolžina rezila | 21 mm | |
| Tip rezalnika ISO | N | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 42 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Širina posnetja roba | 0,2 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 25 mm | |
| Uporabna dolžina | 21 mm | |
| Skupna dolžina | 63 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 25 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje; rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 2 | |
| Globina reza maks. | 21 mm; 8 mm |
| Številka izdelka | GG3068 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406625689 | |
| Številka proizvajalca | GG3068 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |