Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TNMG 160404/50

Št. art.: GG2588 160404/50
Nastavi ceno 50 kos (3,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 251564 HBT130
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2588 160404/50
EAN/GTIN 4067263094784

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli