TNMG 160404 HBT130

Št. art.: 251564 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
546 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251564 HBT130
EAN/GTIN 4062406256654

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja