VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC 5 mm

Št. art.: GG2289 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HA
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,028 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2289 5
EAN/GTIN 4067263091202

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
Kot art. 202289.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico