• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet GARANT Master Steel minifreze din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG2289 5
Setați prețul 5 bucăți (19,19 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,028 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,025 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Avans per dinte în oțel < 900 N/mm2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 8 mm
Lungime funcţională 10 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG2289 5
EAN / GTIN 4067263091202
Număr producător GG2289 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Similar cod 202289.