{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nuance de coupe | polno karbid | |
| Norme | DIN 6535 | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 3 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 62 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Arrosage interne | da, s 25 bari | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Lubrifiant | da | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Type de queue | HB | |
| Configurable | ne | |
| Tolérance diamètre des dents | tolerančni razred ISO | |
| Interface | ločilno mesto 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | vrtanje v polno (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | svedri za vrtanje v polno | |
| Exécution (×D) | 4×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 15,5 mm |
| Številka izdelka | GG1256 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515087285 | |
| Številka proizvajalca | GG1256 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |