Komplet groboreznih VHM-rezkarjev GARANT Master Steel SlotMachine HPC, 5 kosov

Št. art.: GG1048 8
Nastavi ceno 5 kos (47,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Mokro min. primerno
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Prevleka TiAlN
Premer rezila 8 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred d11
Dolžina rezila 12 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 42 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 5
Smer sukanja desni
Kot spirale 42 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Število vpenjalnih utorov 5
Skupna dolžina 58 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje spiralnih oblik (rezkanje navojev); rezkanje utorov
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,25 mm
Globina reza maks. 12 mm; 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1048 8
EAN/GTIN 4067263134817
Številka proizvajalca GG1048 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.
Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini 2 × D (v utor v polno).
Kot 205548.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10°.

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse