Komplet ploščati svedri za torno vrtanje (brez roba) dolgi Inox, 5 kos

Št. art.: GG0758 M5
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (71,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer držala 6 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Največja hitrost 2.600 min-1
Postopek obdelave vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0758 M5
EAN/GTIN 4069515043090
Številka proizvajalca GG0758 M5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Ravni svedri za torno vrtanje (brez roba), za uporabo v nerjavnih materialih, kot št. 080758.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX ER-vpenjalne klešče št. 308964, Er-vpenjalni ključ št. 309680, HOLEX oblikovalec navoja št. 139130 ali št. 139180 in HOLEX M-Drill držalo št. 080750.