Folyatófúró lapos (gallér nélkül) hosszú Inox, kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG0758 M5
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (71,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 4,5 mm
Szár ⌀ 6 mm
Anyagvastagság 0,7 mm - 3 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény 1 kW
Ajánlott fordulatszám 2 600 min-1
Tartalom 5″ db
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG0758 M5
EAN / GTIN 4069515043090
Gyártó száma GG0758 M5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Lapos folyatófúró (gallér nélkül), rozsdamentes anyagokhoz, mint a 080758 sz.
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Kifejezetten alkalmas rozsdamentes acélokhoz.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz., ER szorítókulcs 309680 sz., HOLEX menetformázó 139130 sz. vagy 139180 sz., valamint HOLEX M-Drill tartó 080750 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek