{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ osnovne izvrtine | 4,5 mm | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Debelina materiala | 0,7 mm - 3 mm | |
| Priporočena pogonska moč | 1 kW | |
| Priporočeno število vrtljajev | 2.600 min-1 | |
| Vsebina | 5″ kos | |
| Vrsta izdelka | Svedri za torno vrtanje |
| Številka izdelka | GG0756 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515042987 | |
| Številka proizvajalca | GG0756 M5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |