{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ osnovne izvrtine | 9,3 mm | |
| ⌀ držala | 10 mm | |
| Debelina materiala | 0,7 mm - 3 mm | |
| Priporočena pogonska moč | 1,7 kW | |
| Priporočeno število vrtljajev | 2.100 min-1 | |
| Vsebina | 5″ kos | |
| Vrsta izdelka | Svedri za torno vrtanje |
| Številka izdelka | GG0756 M10 | |
| EAN/GTIN | 4069515043014 | |
| Številka proizvajalca | GG0756 M10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |