Komplet

Št. art.: GG0058 5
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (59,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 9 mm
Uporabna dolžina cevi 5 m
Priključek hitre spojke 3/8 col
Temperaturno območje −60 °C - 60 °C
Vrsta izdelka Cev
USP1 Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0058 5
EAN/GTIN 4069515001236
Številka proizvajalca GG0058 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od –60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.
3 × najlonska spiralna cev 3/8 palca s spojko št. 080058 vel. 5.