Pack promotionnel

Réf.: GG0058 5
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Pieces (59,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Réf., Raccord rapide 3/8 pouce; 3/8 pouce
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Nylon
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Longueur totale 5 m
Longueur de tuyau utile 5 m
Température d’utilisation min. -60 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 10 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article GG0058 5
EAN / GTIN 4069515001236
Réf. fabricant GG0058 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque.
3× tuyaux spiralés 3/8 pouce en nylon avec raccord 080058 réf. 5.