Serija bitov 2 - Slot 8 mm

Št. art.: ES.208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ES.208
EAN/GTIN 3148510246581
Številka proizvajalca ES.208
L-število L60130 5296

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za ročno vijačenje

Lastnosti:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 13