Řada bitů 2 - Slot 8 mm

Artiklové číslo: ES.208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ES.208
EAN / GTIN 3148510246581
Číslo výrobce ES.208
L-číslo L60130 5296
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ruční šroubování

Charakteristika:

  • A [mm]: 8.0
  • E [mm]: 1.2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 13