Polje za vstavljanje

Št. art.: E8123ETAW
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E8123ETAW
EAN/GTIN 4017976081236
Številka proizvajalca E8123ETAW
L-število L90080 1305

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz nosilnih, togih sendvičastih plošč, površina bukov dekor. Nosilnost na polico 120 kg. Višina škatle 60 mm. Dodatna ali znižana cena.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1200
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 60
Skupna nosilnost (kg): 120
Barva: bukov dekor