{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| Materiál | Dřevotřísková deska | |
| Dekor | Kniha | |
| Šířka | 1 200 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Výška | 60 mm | |
| Police – provedení | Ohranění | |
| Nosnost | 120 kg | |
| Druh produktu | odkládací police |
| Katalogové číslo | E8123ETAW | |
| EAN / GTIN | 4017976081236 | |
| Číslo výrobce | E8123ETAW | |
| L-číslo | L90080 1305 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |