Podporna roka dolžine 370 mm

Št. art.: E4624TA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konzole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E4624TA
EAN/GTIN 4017976934624
Številka proizvajalca E4624TA
L-število L90080 902

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

To posamezno podporno roko lahko uporabite za dodajanje poljubnega števila posameznih dodatkov na voziček za podporno roko. Material za montažo na voziček za podporno roko je vključen v obseg dobave. 1 komplet je sestavljen iz 2 kosov

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 370
Barva: bleščeče modra