• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Délka Nosného ramene 370 mm

Artiklové číslo: E4624TA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Konzole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E4624TA
EAN / GTIN 4017976934624
Číslo výrobce E4624TA
L-číslo L90080 902
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Toto jediné nosné rameno lze použít k přidání libovolného počtu jednotlivých příslušenství na vozík s nosným ramenem. Materiál pro montáž na vozík s opěrným ramenem je součástí dodávky. 1 sada se skládá ze 2 kusů

Charakteristika:

Celková délka (mm): 370
Barva: zářivě modrá