{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 100 % | |
| Temperatura, običajno pranje | 60 °C | |
| Serija | Iona | |
| Oznaka proizvajalca | Iona Baumwoll Overall | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | bombaž | |
| Gostota tkanine | 190 g/m2 | |
| Vrsta uporabe | UV-zaščita; opozorilna zaščita | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje na vrvici; sušenje v sušilnem stroju, splošno | |
| Likanje | zmerno vroče (<150°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | perkloretilen | |
| Vrsta izdelka | delovni kombinezon | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Z žepi | prsni žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Standard | EN 32781 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | C814ORRL | |
| EAN/GTIN | 5036108294145 | |
| Številka proizvajalca | C814ORRL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |