{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | Iona | |
| Denumirea producătorului | Iona Baumwoll Overall | |
| Tip produs | Overall | |
| Internationale Größe | L | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 190 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| uscare | Uscare normală pânză de in; Uscare în uscător de rufe în general | |
| călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| cu buzunare | Buzunar la piept | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN 32781 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | C814ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108294145 | |
| Număr producător | C814ORRL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |