Bombažni kombinezon Iona Navy M R

Št. art.: C814NARM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, bombaž 100 %
Temperatura, običajno pranje 60 °C
Serija Iona
Oznaka proizvajalca Iona Baumwoll Overall
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva modra
Sestava tkanine bombaž
Gostota tkanine 190 g/m2
Vrsta uporabe opozorilna zaščita
Postopek pranja običajno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici; sušenje v sušilnem stroju, splošno
Likanje zmerno vroče (<150°)
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje perkloretilen
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Spol Univerzalne
Z žepi prsni žep; žep za mobilni telefon; stranski žep
Zadrga zadrga
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti zaključek pasu; zaključek rokavov; zračen
Dodelava tekstila Ne
Standard EN 32781
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka C814NARM
EAN/GTIN 5036108257508
Številka proizvajalca C814NARM
L-število L01840 102233
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta bombažni kombinezon zagotavlja praktičnost in lahkotno udobje. Odsevni trak zagotavlja večjo vidljivost in varnost na delovnem mestu.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Lahkotno in udobno
  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žep za telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Našit žep zadaj
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih do 6XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Lahko oblačilo

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Iz iste serije "Iona" Poglej vse