Salopeta Iona din bumbac Navy M R

Cod articol.: C814NARM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie Iona
Denumirea producătorului Iona Baumwoll Overall
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare normală pânză de in; Uscare în uscător de rufe în general
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Overall
Reutilizare De folosinţă multiplă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar la piept; Buzunar pentru telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici permite pielii să respire; Închidere guler; Închidere mânecă
Finisaj textil nu
Standard EN 32781
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol C814NARM
EAN / GTIN 5036108257508
Număr producător C814NARM
L-Număr L01840 102233
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acesta salopeta de bumbac oferă confort practic și ușor. Banda reflectorizantă asigură vizibilitate crescuta si garanteaza siguranța la locul de muncă.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 8 buzunare
  • Ușor și confortabil
  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Intarit la spate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;