Analitska tehtnica Max 120 g; d=0,0001 g

Št. art.: ADB 100-4
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ADB 100-4
EAN/GTIN 4045761203228
Številka proizvajalca ADB 100-4
L-število L40250 1544
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Kalibracijski program CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
  • nivelirni in nožni vijaki: standardno za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • velik stekleni ščitnik: s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca
  • kompaktne mere, ki so koristne, kadar je prostora malo
  • preprosto in udobno upravljanje s 6 tipkami
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Velika steklena zaščita pred prepihom s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do izdelka za tehtanje
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Enostavno in priročno upravljanje s 6 tipkami

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 16 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, ⌀ 90 mm
  • Celotne mere (vključno z vlečnim ščitnikom) Š×G×V 230×310×330 mm
  • Tehtalna komora Š × G × V 170 × 160 × 205 mm
  • Neto teža približno 4,4 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov