Balance analytique ADB 100-4, Portée 120 g, Lecture 0,0001 g

Réf.: ADB 100-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ADB 100-4
EAN / GTIN 4045761203228
Réf. fabricant ADB 100-4
Article hors catalogue L40250 1544

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Utilisation aisée et pratique à 6 touches

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 16 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 90 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 230×310×330 mm
  • Espace de pesée L×P×H 170×160×205 mm
  • Poids net 4,4 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires