Opis:
Rezalniki LUKAS serije EasyFinish 3D odpravljajo zamudno delo. Serija rezkarjev s posebej razvito geometrijo in posebej optimiziranim nazobčanjem omogoča odstranjevanje podpornih struktur kot s skalpelom in njihovo preprosto rezanje. To uporabniku prihrani trud, delovni čas in nepotrebne korake pri ročni dodelavi. Z njimi ni težav z glajenjem površin, odstranjevanjem stopnic na pobočjih in radijih ali izdelavo ravnih površin. In najboljše od vsega: vsa orodja imajo 3 mm steblo. Za vse aplikacije potrebujete le eno pogonsko enoto.
Lastnosti:
Premer orodja: 16 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 2 mm
Nosilec orodja: Navojno držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Dolžina trna: 45 mm
Skupna dolžina: 47 mm
Oblika orodja: valj
Premer glave orodja: 16 mm
Premer stebla orodja: 16 mm
Dolžina glave orodja: 2 mm
Polmer lica oblike (R1): 1 mm
Kakovost materiala: HM - karbid
Celotna dolžina stebla: 45 mm
Premer trna: 3 mm
Skupna dolžina orodja: 47 mm
Smer rezanja: Desno rezanje
Ozobje: Z3 srednje enojno ozobje
Dolžina zoba: 2 mm
Prednosti:
Posebna serija rezkarjev za 3D-tiskanje s posebej razvito geometrijo in posebej optimiziranimi zobniki.
Oporne strukture odstranite kot s skalpelom in jih preprosto odrežite.
Vsi rezkarji serije LUKAS EasyFinish 3D so opremljeni s 3 mm pecljem: zamenjava stroja ni potrebna
Vsi rezkarji iz serije na prvi pogled: Rezkarji z nazobčanim čelom, rezkarji z vodilnim nastavkom, rezkarji za glajenje in stranski rezkarji za vsak izziv pri dodelavi.
Visokokakovostna jeklena držala orodij se optimalno prilegajo pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerno
Legirana/temperirana jekla: primerna
orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Plastika/drevo
Jeklo
Primerno za:
Odstranjejevanje: zelo primerno
Rezkanje: dobro prilagojeno
Brušenje filejev: primerno
Natančna obdelava: primerna
Rezanje: primerno
Opomba:
rezalnik za odstranjevanje podpornih struktur v aditivni proizvodnji
Odpravite zamudno naknadno obdelavo
posebej razviti kalupi za vsak 3D natisnjen izdelek.
optimizirano za naknadno obdelavo 3D tiskanja
čisto ločuje in odstranjuje opornike in oprimke ter gladi površine.
LUKAS ponuja pravo različico za vsak kot in vsako obliko