Descrizione:
Le frese della serie LUKAS EasyFinish 3D mettono fine al lavoro che richiede tempo. Le serie di frese con geometrie appositamente sviluppate e una dentatura specificamente ottimizzata permettono di rimuovere le strutture portanti come con un bisturi e di tagliarle semplicemente. Questo risparmia all'utente lo sforzo, il tempo di lavoro e le fasi inutili della finitura manuale. Levigare le superfici, rimuovere gli effetti scala su pendenze e raggi o produrre superfici piane non sono un problema con queste frese. E soprattutto: tutti gli utensili hanno un gambo da 3 mm. Avete bisogno di una sola macchina motrice per tutte le applicazioni.
Proprietà:
Diametro dell'utensile 16 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 2 mm
Portautensile: Albero filettato
Dimensione di tenuta utensile: 3 mm
Lunghezza codolo: 45 mm
Lunghezza complessiva: 47 mm
Forma utensile: Cilindrica
Diametro testa utensile: 16 mm
Diametro faccia utensile: 16 mm
Lunghezza testa utensile: 2 mm
Raggio faccia profilo (R1): 1 mm
Qualità del materiale: HM - carburo
Lunghezza totale albero: 45 mm
Diametro codolo 3 mm
Lunghezza utensile totale: 47 mm
Direzione di taglio tagliente destro
Dentatura Z3 denti medi singoli
Lunghezza dente: 2 mm
Vantaggi:
Speciale serie di frese a 3D pressioni con geometrie appositamente sviluppate e ingranaggi appositamente ottimizzati.
Consente di rimuovere le strutture di supporto come con un scalpello e di tagliarli facilmente.
Tutti i modelli fresa DELLA serie LUKAS EasyFinish 3D sono dotati di un albero da 3 mm: Non è necessario sostituire la macchina
Panoramica di tutti i fresa della serie: fresa con ingranaggio cilindrico a denti dritti, fresa con perno guida, fresa per la levigatura e un fresa per scanalatura e taglio per ogni sfida nella post-elaborazione
Gli alberi in acciaio di alta qualità degli utensili si adattano perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.
Uso:
Acciaio e fusione di acciaio
Acciai legati/temprati: Adatti
Acciai per utensili: Adatti
Acciaio resistente alla ruggine/agli acidi/al calore e acciaio fuso: Adatto
Alluminio, magnesio e leghe di rame: Adatto
Materiale:
Acciaio legato
Plastica/legno
Acciaio
Per:
Sbavatura: Ideale
Fresatura: Adatta
Smerigliatura del giunto ad angolo: Adatta
Lavorazione di precisione: Adatta
Scollegare: Adatto
Nota:
fresa per la rimozione delle strutture di supporto nella produzione additiva
Termina il lavoro che richiede tempo durante la post-elaborazione
Stampi appositamente sviluppati per ogni prodotto da 3D stampe
Ottimizzato per post-elaborazione a 3D stampe
Separa e rimuove in modo pulito supporti e bave e leviga le superfici
LUKAS offre la giusta variante per ogni squadra e ogni forma