simturn AX rezalna ploščica, polni polmer žlebljenja, Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Št. art.: A04.0117.15.42 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A04.0117.15.42 VR X800
EAN/GTIN 4069769008944
Številka proizvajalca AG4MX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Tehnični parametri:

  • a = 3,95 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,168 mm (toleranca +0,03)
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm