simturn AX vyměnitelná destička, plný poloměr drážkování Dmin=4,2, š=1,168, L2=15,2

Artiklové číslo: A04.0117.15.42 VR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo A04.0117.15.42 VR X800
EAN / GTIN 4069769008944
Číslo výrobce AG4MX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Technické parametry:

  • a = 3,95 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku