Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Número de artículo: A04.0117.15.42 VR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A04.0117.15.42 VR X800
EAN / GTIN 4069769008944
Número del fabricante AG4MX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • a = 3,95 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,168 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm