Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

N.º do artigo: A04.0117.15.42 VR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A04.0117.15.42 VR X800
EAN/GTIN 4069769008944
Número do fabricante AG4MX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=4,2, w=1,168, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • a = 3,95 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 2,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 1,168 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm