Zaščitna rokavica uvex rubiflex s NB40S 9 velikost 9

Št. art.: 9890221
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex rubiflex S
Oznaka proizvajalca uvex rubiflex S NB40S
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Material, polnilo Bombaž
Barva zelena
Sestava tkanine bombaž
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 9
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material Bombaž
Prevleka popolna prevleka
Podloženo da
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9890221
EAN/GTIN 4048612011577
Številka proizvajalca 9890221
L-število L01690 428
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Za to rokavico za zaščito pred kemikalijami je uporabljena debelejša bombažna interlock podloga. Zaradi tega je rokavica uvex rubiflex S primerna za številne uporabe, kjer je poleg kemične zaščite potrebna tudi povečana mehanska zaščita (npr. pred temperaturo). Posebna različica z dolžino 60 ali 80 centimetrov je na voljo tudi z elastično manšeto.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • NBR-rokavice za zaščito pred kemikalijami z ojačanim podložnim materialom iz bombažnega interlocka
  • v celoti prevlečene s posebnim NBR-premazom (nitrilni kavčuk), debelina sloja približno 0,50 mm
  • Barva: zelena
  • na voljo v velikostih: 8 do 11
  • AQL 1,5

Značilnosti udobja

  • dobro občutek za tipkanje in spretnost prstov
  • ergonomična oblika
  • izjemno udobje pri nošenju zaradi visokokakovostnega bombažnega interlock materiala
  • visoka prilagodljivost
  • brez škodljivih snovi v skladu s standardom OEKO-TEX® 100

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (2 1 2 1 X) in 
  • EN ISO 374-1:2016/tip A (J K N O P T)
  • dobra mehanska odpornost proti obrabi zaradi NBR-premaza
  • dobra odpornost proti številnim kemikalijam, kislinam, lugom, mineralnim oljem in topilom
  • dobra toplotna izolacija zaradi ojačanega nosilnega materiala

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB40S
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex rubiflex S" Poglej vse