Védőkesztyű, uvex rubiflex S NB40S 9, 9-es méret

Cikkszám: 9890221
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Kesztyűméret 9
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9890221
EAN / GTIN 4048612011577
Gyártó száma 9890221
L-szám L01690 428
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Vastagabb pamut interlock bélést használnak ehhez a vegyszervédő kesztyűhöz. Ez teszi az uvex rubiflex S-t alkalmassá számos olyan alkalmazáshoz, ahol a vegyi védelem mellett fokozott mechanikai védelemre is szükség van (pl. a hőmérséklet ellen). A 60 vagy 80 centiméter hosszúságú speciális változat rugalmas mandzsettával is kapható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex rubiflex S NB40S
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): zöld
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: Nitril gumi (NBR)
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Pamut interlock