Zaščitne delovne rokavice uvex rubiflex S NB27B

Št. art.: 6027111
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex rubiflex S
Oznaka proizvajalca uvex rubiflex S NB27B
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva modra
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 11
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Nosilni material Bombaž
Prevleka popolna prevleka
Lastnosti primerno za zaslone na dotik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6027111
EAN/GTIN 4048612002513
Številka proizvajalca 6027111
L-število L01660 109741
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Tribarvne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz družine uvex rubiflex so udobne za nošenje in zagotavljajo dobro zaščito pred številnimi kemičnimi in mehanskimi tveganji. Zaradi odlične občutljivosti prstov in otipa se lahko uporablja tudi za upravljanje monitorjev na dotik - v kemični, avtomobilski in celo živilski industriji.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • zelo lahke, pletene rokavice iz NBR za zaščito pred kemikalijami, namenjene ravnanju z različnimi kemikalijami
  • v celoti prevlečene s posebnim NBR-premazom (nitrilni kavčuk), debelina sloja približno 0,40 mm
  • primerno za upravljanje zaslonov na dotik
  • primerno za živila
  • Dolžina manšet: približno 27 cm
  • Barva: modra
  • na voljo v velikostih: 7 do 11
  • AQL 1,5

Značilnosti udobja

  • izjemen občutek za tipkanje in natančnost
  • ergonomična oblika
  • zelo velika prilagodljivost
  • izjemno udobje pri nošenju zaradi visokokakovostnega bombažnega interlock materiala
  • brez škodljivih snovi v skladu s standardom OEKO-TEX® 100

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (2 1 1 1 X) in EN ISO 374-1:2016/tip A (J K N O P T)
  • dobra mehanska odpornost proti obrabi zaradi NBR-premaza
  • dobra odpornost proti maščobam, mineralnim oljem in številnim kemikalijam
  • dober oprijem v vlažnih in mokrih prostorih

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB27B
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Izvedba: Z manšeto
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 11
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex rubiflex S" Poglej vse