Omare za čistilna sredstva širina 40G s krilnimi vrati brez okna 2000-4

Št. art.: 987031 2000-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 500 mm
Uporabna višina 1.840 mm
Širina v G 40
Globina v G 20
Masa 109 kg
Vrsta izdelka Omare za čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 987031 2000-4
EAN/GTIN 4062406588533

Opis

Izvedba:

Univerzalna omara za čistilna sredstva, naprave za čiščenje in oblačila. Možnost namestitve pocinkanih polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Nosilnost police 25 kg. Luknje 9×9 mm v 37 mm rastru na ohišju za razdelitev čistilnih sredstev so primerne za pritrditev kavljev in držal Easyfix (v skupini 95).

Obseg dobave:

Praktična razdelitev s po 3 policami širine 20G. Dodatna luknjasta stena na notranji steni omare. Vklj. s kavlji in držali Easyfix.

Obseg dobave:

Kavelj Easyfix art. 955505 vel. 50: 5
Kavelj Easyfix art. 955605 vel. 60: 2
Držalo Easyfix art. 955665 vel. 18–26: 2

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Omare za čistilna sredstva so združljive z vsemi omarami GridLine z globino 20G in jih je mogoče poljubno kombinirati z njimi. Dodatni pribor, kot so police in predali, najdete v skupini 94.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli