Städskåp Bredd 40G med slagdörrar helt av plåt 2000-4

Article no.: 987031 2000-4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 25
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 25 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
Dörröppningsvinkel 250 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd 1 840 mm
bredd i G 40
djup i G 20
vikt 109 kg
Produktslag Städskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987031 2000-4
EAN / GTIN 4062406588533

Beskrivelse

Utförande:

Universalskåp för förvaring av rengöringsmedel, städredskap och kläder. Förzinkade hyllplan kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Hyllplanens bärförmåga 25 kg. Perforering 9×9 mm i 37 mm-raster i indelningshurtsen, lämplig för infästning av Easyfix krokar och hållare (i grupp 95).

Leveransinnehåll:

Praktisk indelning med vardera 3 hyllplan bredd 20G. Extra perforerad panel på skåpets innervägg. Inklusive Easyfix krokar och hållare.

Leveransinnehåll:

Easyfix krok nr 955505 storlek 50: 5
Easyfix krok nr 955605 storlek 60: 2
Easyfix hållare nr 955665 storlek 18-26: 2

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Rengöringsskåpen är måttmässigt kompatibla med alla GridLine-skåp ned djup 20G och kan kombineras fritt med dessa. Fler tillbehör som hyllplan och utdragslådor finns i grupp 94.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar