{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Lištové madlo kulaté | |
| Se zásuvkami | ne | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| S háčky/držáky | ano | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Druh produktu | Zvláštní skříň | |
| Hmotnost | 109 kg | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 987031 2000-4 | |
| EAN / GTIN | 4062406588533 | |
| Číslo výrobce | 987031 2000-4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |