Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Tool24 PickOne – glavni sistem DE, Skupno število predalov: 640

Št. art.: 979201 640

Izberite različico in število kosov

Skupno število predalov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Serija Tool24 PickOne
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Antracitno siva Fronten
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv prosta izbira
Z luknjasto steno da
Raster luknjastih sten Hoffmann da
Zgradba kot omara s predali da
Skupno število predelkov 640 kos
Električna oprema da
Z zaslonom da
Diagonala prikazovalnika 22 col
Zaslon na dotik Da
Vrsta izdelka sistem izdaje blaga
Masa 275 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina Bg 1.080 mm
Celotna globina Tg 875 mm
Celotna višina Hg 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979201 640
EAN/GTIN 4062406134099
Številka proizvajalca 979201 640
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odvzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.
Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Tool24 PickOne – Mastersystem je najsodobnejši sistem izdaje blaga, ki je bil razvit posebej za industrijsko uporabo. Združuje funkcije orodnega magazina z varnostjo in učinkovitostjo avtomatizirane omare za orodje.

Z inovativnim bobnastim sistemom je zagotovljeno varno posamično odvzemanje izdelkov. Kratki dostopni časi, predal, ki se odpre samodejno, in optični signal na predalu za odvzem omogočajo posebno hitro in uporabniku prijazno upravljanje. Z nosilnostjo omare več kot 1000 kg je sistem izjemno robusten in zanesljiv.

Boben orodnega magazina GT24S je mogoče individualno konfigurirati z do štirimi različnimi velikostmi predalov. Tako je mogoče manjše predmete, kot so rezalne obračalne ploščice ali druga orodja, shranjevati varno in tako prihraniti prostor. Vsak predal ima nosilnost do 2 kg, kar omogoča maksimalno število mest za shranjevanje – idealno za strukturirano upravljanje potrošnega materiala.

Mastersystem se lahko poljubno razširi z razširitvenimi moduli (št. 979221) in je popolnoma združljiv z vsemi različicami strojne opreme Tool24. Kot del rešitev Hoffmann Group Connected omara za orodje Tool24 PickOne podpira digitalno povezovanje v proizvodnji in zagotavlja trajno povečanje produktivnosti.
Maksimalno število skladiščnih mest, izredno primerno za izdajanje manjših artiklov, na primer obračalnih rezalnih ploščic.

Obseg dobave:

22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.
Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.