zaščitna čelada uvex pheos E-WR rdeča brez zračnikov

Št. art.: 9770330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija uvex pheos
Oznaka proizvajalca uvex pheos E-WR
Zadrga vrtljivo zapiralo
Električna izolacija v skladu z DIN EN 50365 da
Barva rdeča
Vrsta izdelka čelada
Material polietilen visoke gostote (HDPE)
Obseg glave min. 52 cm
Obseg glave maks. 61 cm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Da
Lastnosti nosilec zaščite sluha
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9770330
EAN/GTIN 4031101574677
Številka proizvajalca 9770330
L-število L01660 1197
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Lahke varnostne čelade uvex pheos v športni zasnovi nudijo največje udobje uporabniku - na primer zaradi prezračevanja climazone in izredno variabilne 3D notranjosti. Robustna, dimenzijsko stabilna lupina čelade zlahka prenaša bočne pritiske in izpolnjuje vse varnostne zahteve v gradbeništvu in industriji. Zaradi funkcionalnega sistema dodatne opreme so industrijske varnostne čelade uvex pheos še posebej vsestranske. Ne glede na to, ali gre za vizir, varnostna očala, ščitnike za ušesa ali svetilko: Delovne čelade je mogoče hitro in enostavno prilagoditi individualnim zahtevam. Čelada uvex pheos E-WR je s popolnoma zaprto čelado in certifikatom EN 50365 (1.000 voltov AC) idealna za uporabo pri električnih delih. Notranjost s sistemom vrtljivih kolesc omogoča neskončno prilagajanje širine in s tem popolno prileganje v vsakem trenutku.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Zaščitna čelada z režo na čelu za namestitev svetilk
  • stranski Euroslot-priključki (30 mm) za pritrditev ušesnih čepkov in sistema vizirja uvex pheos
  • popolnoma zaprta čelada za uporabo pri električnih delih
  • z dolgim dežnikom
  • na voljo v barvah: bela, oranžna, rdeča, zelena, modra, rumena, siva

Značilnosti udobja

  • Notranjost s sistemom vrtljivih kolesc za brezstopenjsko nastavitev širine
  • Šesttočkovno tekstilno trakovi za pritrditev zagotavljajo optimalno prileganje in udobje

Zaščitni elementi

  • izpolnjuje standard EN 397 ter dodatne zahteve za zelo nizke temperature (-30 ºC) in brizge taljenega kovina (MM = Molten Metal) ter je odobren v skladu s standardom EN 50365 (1000 V AC)

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex pheos E-WR
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): rdeča
  • Dolžina vizirja: dolg vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex pheos" Poglej vse