{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex pheos | |
| Oznaka proizvajalca | uvex pheos E-S-WR | |
| Zadrga | vrtljivo zapiralo | |
| Električna izolacija v skladu z DIN EN 50365 | da | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | polietilen visoke gostote (HDPE) | |
| Obseg glave min. | 52 cm | |
| Obseg glave maks. | 61 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 397 | |
| Lastnosti | nosilec zaščite sluha | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 9770832 | |
| EAN/GTIN | 4031101604985 | |
| Številka proizvajalca | 9770832 | |
| L-število | L01660 1446 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti