{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Širina ščetke | 300 mm | |
| Primerno za kovinske odrezke | Ne | |
| Vrsta izdelka | metla | |
| Oblika | ravno | |
| Z izvrtino za obešanje | Da | |
| Dolžina ročaja | 1.480 mm | |
| Elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 972922 1 | |
| EAN/GTIN | 4057989317182 | |
| Številka proizvajalca | C-212-1429 (31718) | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |