Garnitura tekstilnih ozemljitvenih zapestnic 2-delna Pritisni gumb 4,0 mm, Barva: B

Št. art.: 972802 B
Nastavi ceno 2 kos (8,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Pranje: 30 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pranje 30 °C pisano perilo
Dolžina 240 mm
Širina 22 mm
Barva modra
⌀ gumba 4 mm
Ozemljitev oseb primarna
nekovinsko da
individualna nastavitev glede na velikost zapestja da
Vrsta izdelka Ozemljilna zapestnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972802 B
EAN/GTIN 4057989621227
Številka proizvajalca C-189 145-N 4,0
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

V celoti nekovinska razen priključnih kontaktov (brez stika kovine s kožo). Vtkana prevodna vlakna v traku in električno prevodna umetna masa na notranji strani zapirala. Standardni priključek s pritisnim gumbom 4,0 mm (mednarodno skladen). Ozemljilne zapestnice so individualno nastavljive na uporabnikov obseg zapestja. Ozemljilne zapestnice so pralne pri 30 °C.

Obseg dobave:

2-delna garnitura.